9717640083000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 8.300
Rubix:999240628006772
Produttore:9717640083000
EAN:4031095345376


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 124,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640083000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,300
Punta elicoidale MD Stock con fori di lubrificazione e raffreddamento interno, profondità 15xD e tolleranza h7. Angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 124,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 545,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 664,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione