9517840079000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 7.900
Rubix:999220701000275
Produttore:9517840079000
EAN:4031095322827


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 23,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840079000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,900
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X Ø7,9 con rivestimento TiAlN nano, profondità di lavoro 3xD e raffreddamento interno. Ideale per forature profonde e stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 23,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Affilatura | affilatura a cono 140° |
| Stelo | stelo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai bonificati; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione