5062507-ARTICOLO A1622-NO17

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1622-NO17
Rubix:999240117028317
Produttore:5062507
EAN:4031132157153
5062507-ARTICOLO A1622-NO17

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,394 mm
Lunghezza totale185 mm
Profondità di lavorazione117 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062507-ARTICOLO A1622-NO17


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=4,394mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,394 mm
Lunghezza totale185 mm
Profondità di lavorazione117 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869/1
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica185 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,394 mm
€ 23,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione