9517200015900-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,590
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 1.590
Rubix:999220701000137
Produttore:9517200015900
EAN:4031095327525


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,59 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 7,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200015900-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,590
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,59 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 7,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 4,8xd |
| Affilatura | facet point grinding / affilatura a faccette (spianatura faccettata) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inox, ghise, alluminio, leghe speciali e titanio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione