Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-18.000A0-WJ30TA
Rubix:999240117030624
Produttore:7462190
EAN:4031132423418



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
Dettagli del prodotto : 7462190-ARTICOLO DC150-05-18.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Trapano elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 Ø18 mm con rivestimento TiNAl multistrato (WJ30TA), angolo punta 140°. Senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal (tialn) multistrato |
| Tolleranza | m7 (dc); h6 (d1) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xdc |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 256,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 312,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione