9517180124000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,400

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 12.400
Rubix:999230214005827
Produttore:9517180124000
EAN:4031095336022
9517180124000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,4 mm
Lunghezza totale104 mm
Profondità di lavorazione38,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180124000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,400


Punta MD Stock SuperV-180 per foratura profonda con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Angolo 180° per pilotare, forare e spianare.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,4 mm
Lunghezza totale104 mm
Profondità di lavorazione38,4 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd (tmax = l2 − 1,5×d1)
Affilaturaaffilatura della punta a 180°
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghise/materiali fusi.
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo14 mm
214,90 IVA esclusa
/ Unità
262,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione