Riferimenti
Walter Titex:A1211TIN-5.4
Rubix:999240614002631
Produttore:5058945
EAN:4031132078328

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 5058945-ARTICOLO A1211TIN-5.4
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | ~din 338 |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 5,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione