7287751-ARTICOLO DC150-03-12.000D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-12.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117031116
Produttore:7287751
EAN:4031132401164
7287751-ARTICOLO DC150-03-12.000D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287751-ARTICOLO DC150-03-12.000D1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.4724in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,3
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
112,00 IVA esclusa
/ Unità
136,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione