9717650079400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,940
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 7.940
Rubix:999240628006651
Produttore:9717650079400
EAN:4031095344096


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 158,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650079400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,940
Punta MD Stock SuperV 71765 Ø7,94 mm, 20xD, con refrigerazione interna e finitura bright/lucida. Angolo di punta 135° e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 158,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (lucido/brillante, senza rivestimento funzionale tipo altin) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | facet point grind (punta a faccette) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 616,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 751,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione