9717660048000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 4.800
Rubix:999240628006938
Produttore:9717660048000
EAN:4031095343174


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 136 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660048000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,800
Punta elicoidale in metallo duro Stock con fori di lubrificazione per foratura profonda (25xD). Diametro 4,800 mm, gambo cilindrico, finitura blank.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 136 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 464,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 567,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione