9517670080000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 8,000

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51767 8.000
Rubix:160000000182964
EAN:4031095221304
9517670080000-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale303 mm
Profondità di lavorazione263 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517670080000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 8,000


Punte SuperV con refrigerante interno, 30xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,15 g
Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale303 mm
Profondità di lavorazione263 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8x263
Affilaturasuper v-t
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
8.000 mm
303.000 mm
Paese d'origineDE
817,28 IVA esclusa
/ Unità
997,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione