9517450154800-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,480
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 15.480
Rubix:999240628006660
Produttore:9517450154800
EAN:4031095356594


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,48 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 59,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450154800-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,480
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA 5xD con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+ per forature profonde fino a 5xD. Taglio destrorso, toll. m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,48 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 59,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox, leghe di titanio, inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione