9517450055600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,560
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 5.560
Rubix:999240628007713
Produttore:9517450055600
EAN:4031095357881


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450055600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,560
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA Ø5,560 mm con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Rivestimento TiSiN+ per alta durata e taglio 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,154 |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone); tagliente principale leggermente concavo; geometria ottimizzata; taglienti affilati |
| Stelo | gambo cilindrico ø6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | punta elicoidale in metallo duro con fori di lubrificazione, 5xd |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione