9517200009800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,980
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.980
Rubix:999220701000087
Produttore:9517200009800
EAN:4031095328027


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,98 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200009800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,980
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,98 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 10xd |
| Affilatura | affilatura a spianatura 140° |
| Stelo | cilindrico |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 0,98 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione