9517840126000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 12,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 12.600
Rubix:999220701000337
Produttore:9517840126000
EAN:4031095322209


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 41,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840126000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 12,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X 51784, Ø12,6 mm, 3xD con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano per alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 41,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 r ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,31 |
| Affilatura | affilatura a cono mantello (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da bonifica; ghise; materiali non ferrosi; leghe speciali |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione