9717910155000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 15,500
Punta elicoidale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 15.500
Rubix:999181000027587
Produttore:9717910155000
EAN:4031095295343


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
Dettagli del prodotto : 9717910155000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 15,500
Punti di forza
•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Applicazioni
Alluminio e leghe di alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 280,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 342,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione