5059381-ARTICOLO A1222-NO39

Trapano per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1222-NO39
Rubix:999240117029423
Produttore:5059381
EAN:4031132059167
5059381-ARTICOLO A1222-NO39

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,527 mm
Lunghezza totale57 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5059381-ARTICOLO A1222-NO39


ALTIO
Punta per foratura profonda in HSS A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=2,527mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,527 mm
Lunghezza totale57 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,527 mm
€ 6,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione