Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-12.200A1-WJ30TA
Rubix:999240116014715
Produttore:6618847
EAN:4031132372402

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 230 mm |
| Profondità di lavorazione | 168 mm |
Dettagli del prodotto : 6618847-ARTICOLO DC150-12-12.200A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Trapano in carburo Walter Titex DC150 (Ø12,2 mm) con raffreddamento interno. Profondità fino a 12×D e angolo di punta 140° (WJ30TA).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 230 mm |
| Profondità di lavorazione | 168 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 373,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 456,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione