9517650075400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 7,540
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 7.540
Rubix:999181000026789
Produttore:9517650075400
EAN:4031095293370


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 183 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650075400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 7,540
Punta MD Stock SuperV‑T per foratura profonda 20xD con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Serie con affilatura Kegelmantelanschliff (135°) per alta stabilità del taglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 183 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 511,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 624,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione