9717650087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,730
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 8.730
Rubix:999240628006550
Produttore:9717650087300
EAN:4031095343990


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 205 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,730
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al Ø8,730 mm con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Profondità di lavorazione fino a 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 205 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | gambo cilindrico ø10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 686,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 836,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione