Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-08.731A0-WJ30TA
Rubix:999240116014864
Produttore:7462134
EAN:4031132422855

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,731 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
Dettagli del prodotto : 7462134-ARTICOLO DC150-05-08.731A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro • Perform • DIN 6537 L • 5xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.3437in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,731 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5,6 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione