Riferimenti
Walter Titex:A1154TFT-7.1
Rubix:999240117029966
Produttore:5200134
EAN:4031132260792

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5200134-ARTICOLO A1154TFT-7.1
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | tft (tinal) |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 7,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione