5060222-ARTICOLO A1244-NO29

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1244-NO29
Rubix:999240117029285
Produttore:5060222
EAN:4031132013541
5060222-ARTICOLO A1244-NO29

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,454 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060222-ARTICOLO A1244-NO29


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=3,454mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,454 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3,454 mm
€ 7,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione