9711150029000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 2,900

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71115 2.900
Rubix:160000000190263
Produttore:9711150029000
EAN:4031095113883
9711150029000-PUNTA HSS  CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 2,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,9 mm
Lunghezza totale61 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711150029000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 2,900


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro2,9 mm
Lunghezza totale61 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentovaporizzata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo2,9 mm
2.900 mm
61.000 mm
Paese d'origineDE
2,07 IVA esclusa
/ Unità
2,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore