5062085-ARTICOLO A1544-3.5

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1544-3.5
Rubix:999240117028576
Produttore:5062085
EAN:4031132054735
5062085-ARTICOLO A1544-3.5

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,5 mm
Lunghezza totale112 mm
Profondità di lavorazione67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062085-ARTICOLO A1544-3.5


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=3,5mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,5 mm
Lunghezza totale112 mm
Profondità di lavorazione67 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;leghe speciali
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3,5 mm
€ 14,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione