9517840065300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,530
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 6.530
Rubix:999220701000255
Produttore:9517840065300
EAN:4031095323022


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 24,205 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840065300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,530
Punta elicoidale Stock SuperV-X 3xD in metallo duro con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiAlN nano, Ø6,530 mm per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 24,205 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione