9517860140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 14,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 14.000
Rubix:999201120006791
Produttore:9517860140000
EAN:4031095308333


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 70 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 14,000
Punta MD Stock SuperV-X 5xD con fori di lubrificazione/refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano, per profondità fino a l2=77 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 70 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:5 |
| Affilatura | affilatura a cono tronco; forma del tagliente principale concava; geometria di taglio ottimizzata; quattro facce di guida |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e acciai da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione