Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-05.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117031355
Produttore:7287728
EAN:4031132400938

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 7287728-ARTICOLO DC150-03-05.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
girate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1969in
girate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1969in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈3×dc |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione