9517810151000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 15,100
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 15.100
Rubix:999180200213554
Produttore:9517810151000
EAN:4031095277295


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810151000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 15,100
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 211,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 258,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione