Riferimenti
HPMT:W11 0880
Rubix:999180200116273



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S OF W11 0880
Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S - DIN 6537L -5 X Ø (VHM - T8090)
Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S -5 X Ø
Punti di forza
Versatile. Adatto per 5 gruppi di materiali
Applicazioni
foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l / din 6535 ha |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | 10 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore