Riferimenti
Walter Titex:A1511-5.9
Rubix:999240117028755
Produttore:5061685
EAN:4031132023977

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 139 mm |
| Profondità di lavorazione | 82 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061685-ARTICOLO A1511-5.9
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 139 mm |
| Profondità di lavorazione | 82 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 5,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione