Riferimenti
Walter Titex:A1622-NO29
Rubix:999240117028304
Produttore:5062520
EAN:4031132157009

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,454 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 109 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062520-ARTICOLO A1622-NO29
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,454 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 109 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869/1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 165 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,454 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione