Riferimenti
Walter Titex:A1211-LET.Q
Rubix:999240117029588
Produttore:5058280
EAN:4031132066943

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,433 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 5058280-ARTICOLO A1211-LET.Q
Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=8,433mm
Applicazioni
Foratura (passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,433 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | ~din 338 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,136 (dc/lc) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione