5236406-ARTICOLO A1149XPL-2.3

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1149XPL-2.3
Rubix:999240117030128
Produttore:5236406
EAN:4031132264233
5236406-ARTICOLO A1149XPL-2.3

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5236406-ARTICOLO A1149XPL-2.3


Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1149XPL • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • XPL • Dc=2,3mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,3 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione9 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,3 mm
€ 12,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione