9517860039000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,900

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 3.900
Rubix:999210625022025
Produttore:9517860039000
EAN:4031095309705
9517860039000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale156 mm
Profondità di lavorazione110,15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860039000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,900


Punta elicoidale in metallo duro SuperV-X Stock con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Profondità 5xD in DIN 6537L.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,9 mm
Lunghezza totale156 mm
Profondità di lavorazione110,15 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturaaffilatura a mantello conico 140°
Stelodin 6535-ha (gambo cilindrico)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da taglio libero; acciai da bonifica; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe di alluminio alsi ad alto tenore di silicio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
76,50 IVA esclusa
/ Unità
93,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione