PUNTA DR VA OF H03 0100 20

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:H03 0100 20
Rubix:999180200115273
PUNTA DR VA OF H03 0100 20

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1 mm
Lunghezza totale43 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0100 20


Punta elicoidale HPMT H03 DR VA per foratura con lubrificazione interna (oil feed). Angolo di punta 135° e rivestimento HPT G6110 AlCrN.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1 mm
Lunghezza totale43 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentohpt g6110 alcrn
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Angolo d'elica30 °
Stelodin 6535ha
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
114,24 IVA esclusa
/ Unità
139,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore