9519800010500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,050

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51980 1.050
Rubix:999240628007847
Produttore:9519800010500
EAN:4031095340043
9519800010500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,050

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,05 mm
Lunghezza totale59 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9519800010500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,050


Micro punta Stock in metallo duro con raffreddamento interno (fori di lubrificazione) e rivestimento AlTiN, per foratura profonda 20xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,05 mm
Lunghezza totale59 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Affilaturaaffilatura a faccia piana
Stelocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; ghisa; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo3 mm
170,78 IVA esclusa
/ Unità
208,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione