9517650088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 8,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 8.800
Rubix:999181000026794
Produttore:9517650088000
EAN:4031095293325


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 205 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 8,800
Punta MD Stock SuperV 51765 con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Ø8,8 mm, profondità 20xD, rivestimento AlTiN e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 205 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a mantello conico (kegelmantelanschliff) / relieved cone |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p acciai da costruzione e acciai legati; m acciai inossidabili; k ghisa (e ghisa sferoidale) e grafite; n alluminio e altre leghe non ferrose; s leghe speciali/super e titanio; h acciai temprati e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 608,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 741,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione