9517840058000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 5.800
Rubix:999220701000245
Produttore:9517840058000
EAN:4031095323121


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840058000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 5,800
Punta MD Stock SuperV-X Ø5,8 mm con fori per raffreddamento interno, rivestimento TiAlN nano e geometria 3xD DIN 6537K. Indicata per lavorazione dell’acciaio con elevata performance.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a cono scaricato |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione