9517860089000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 8,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 8.900
Rubix:999210625022093
Produttore:9517860089000
EAN:4031095308982


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 44,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860089000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 8,900
Punta in metallo duro Stock SuperV-X per fori profondi 5xD con refrigerante interno e rivestimento TiAlN nano. Ø 8,9 mm, DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 44,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8,9/61=0,146 |
| Affilatura | spiropoint grind (kegelmantelanschliff 140°) |
| Stelo | cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e acciai da impiego (legati/unleg.) fino a 1400 n/mm²; anche acciai automatici e acciai da tempra/bonifica |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione