W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0630 15
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0630 15
Rubix:999221221063247

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0630 15
Punta elicoidale HPMT W05 0630 15 con alimentazione olio interna per fori profondi. Angolo di punta 135°, Ø6,3 e profondità 15xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 235,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore