9717660054000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 5.400
Rubix:999240628006866
Produttore:9717660054000
EAN:4031095343105


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 135 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660054000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,400
Punta elicoidale in metallo duro con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Profondità fino a 25xD, adatta a lavorazioni su alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 135 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a spianatura 135° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 494,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 603,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione