9717640075000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 7.500
Rubix:999240628006828
Produttore:9717640075000
EAN:4031095345475


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 112,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640075000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,500
Punta elicoidale in metallo duro STOCK SuperV-T-Al 71764 con raffreddamento interno, per fori profondi 15xD. Diametro Ø7,5 mm, attacco DIN 6535-HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 112,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 509,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 621,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione