Riferimenti
Walter Titex:A1154TFT-3.5
Rubix:999240614002985
Produttore:5200096
EAN:4031132260419

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 52 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5200096-ARTICOLO A1154TFT-3.5
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 52 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | tft (tinal) |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione