9717650103000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 10,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 10.300
Rubix:999240628006523
Produttore:9717650103000
EAN:4031095343785


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 206 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650103000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 10,300
Punta Stock SuperV-T-Al 20xD con refrigerazione interna e fori di lubrificazione per trapanatura profonda. Ø 10,3 mm, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 206 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (lucida/blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 10,3 / 206 = 0,05 |
| Affilatura | facet point grind (punto a faccette) |
| Stelo | stelo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 705,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 861,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione