9717660039000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 3.900
Rubix:999240628007152
Produttore:9717660039000
EAN:4031095343303


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 156 mm |
| Profondità di lavorazione | 97,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660039000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,900
Punta profonda Stock SuperV‑T‑Al con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Ø 3,9 mm, 25xD, tolleranza h7, superficie blank per applicazioni in alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 156 mm |
| Profondità di lavorazione | 97,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 388,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 473,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione