9612220035000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 3,500

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61222 3.500
Rubix:160000000187835
EAN:4031095248790
9612220035000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 3,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,5 mm
Lunghezza totale112 mm
Profondità di lavorazione73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612220035000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 3,500


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro3,5 mm
Lunghezza totale112 mm
Profondità di lavorazione73 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,5 mm
3.500 mm
112.000 mm
Paese d'origineDE
€ 9,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione