FORET G-COIL POUR M6X100 869266

Punta G-COIL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:869266
Rubix:999180200042908
EAN:3660338230226
FORET G-COIL POUR M6X100 869266

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,3 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FORET G-COIL POUR M6X100 869266


Le punte G-COIL servono per praticare i prefori di maschiatura prima di inserire i filetti G-COIL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,3 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo6,3 mm
12,55 IVA esclusa
/ Unità
15,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione