9517660055000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 5,500
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51766 5.500
Rubix:160000000182928
EAN:4031095221458


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517660055000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 5,500
Punte SuperV con refrigerante interno, 25xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,07 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 5,5 mm |
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5,5x170 |
| Affilatura | super v-t |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
| 5.500 mm | |
| 210.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 487,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 594,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione