Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-04.366A1-WJ30TA
Rubix:999240116014807
Produttore:6618764
EAN:4031132371573

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 6618764-ARTICOLO DC150-12-04.366A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in metallo duro a refrigerazione interna • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.1719in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione